missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Dispenser di sicurezza Fortuna™ Optifix™

Codice prodotto. 10341222
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1 - 5 ml
10 - 50 ml
2 - 10 ml
Da 0.4 a 2 ml
Da 1 a 5 ml
Da 10 a 50 ml
Da 2 a 10 ml
Da 20 a 100 ml
Da 6 a 30 ml
Include:
Pistone integrato PTFE, coperchio sigillante
Pistone rivestito in PTFE, labbro di tenuta
Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato
Pistone speciale rivestito in robusto PTFE
Dimensione della confezione:
Pezzo

Codice prodotto. 10341222

Marca: Poulten Graf™ 101 10733S

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Edge

For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.

For dispensing of strong acids and aggressive chemicals (no HF). Poulten Graf™ Fortuna™ Optifix™ Safety Dispensers have a dispensing cylinder made of glass and a PTFE-encased piston with sealing lip.

  • Manufactured according to DIN EN ISO 9001:2008 using high quality materials
  • With certificate, individually numbered
  • Glass dispensing cylinder is coated with plastic to provide breakage protection
  • Ergonomic finger protection cap made of PP with volume setting system
  • Graduation on the scale is lasered and easy to read
  • Fast and easy volume setting with additional fine adjustment

Specifica

Product Type Sicurezza Outfix
Volume (sistema metrico) Da 1 a 5 ml
Include Pistone rivestito in PTFE, rubinetto d'arresto e valvola di sfiato
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato