missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Poulten & Graf GmbH FORTUNA™ OPTIFIX™ Safety S Dispenser
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
20 to 100 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- For dispensing strong fuming acids and very abrasice liquids
- No metal spring
- No contamination of the dosing liquid
Specifica
Specifica
| Accuracy | 0.6% |
| Product Type | Bottletop Dispenser |
| Autoclavabile | Not Autoclavable |
| Certificazione/Conformità | EN ISO 8655-5 |
| Descrizione | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Materiale | PTFE |
| Volume (sistema metrico) | 20 to 100 mL |
| Include | 2 PTFE Adaptors GL 40 and GL 45 |
| Incrementi | 2 mL |
| Modello | OPTIFIX SAFETY S Dispenser |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto