missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten Graf™ Erogatori in vetro naturale Fortuna Polyfix

Codice prodotto. 10248190
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
Da 10 a 50 ml
Da 2 a 10 ml
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10248190

Marca: Poulten Graf™ 101 07038

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For dispensing of all chemicals - including solvents - that do not attack polypropylene and don't crystallize. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers come with a glass piston.

For dispensing of all chemicals - including solvents - that do not attack polypropylene and don't crystallize. Poulten Graf™ Fortuna™ Polyfix Natural Glass Dispensers come with a glass piston.

  • Visible dispensing procedure
  • Easy to use volume setting system
  • Valve block made of polypropylene with FIX adapter

Specifica

Accuracy 0.60%
Product Type Bottletop Dispenser
Colore Natural
Materiale Vetro
Volume (sistema metrico) Da 2 a 10 ml
Incrementi 0.2 ml
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato