missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell GAMMEX Latex Moisturizing Glove
Click to view available options
Size:
5.5
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
Descrizione
- Helps keep skin moist and supple
- Optimal grip in dry and damp conditions
- Enhances comfort and fit to help reduce hand fatigue
- Additional cleaning processes to minimize the risk of developing allergies and sensitivities
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | AS/NZS 4179, EN 16523-1, EN 455 1-4, EN ISO 21420:2020, EN ISO 374-1:2016, EN ISO 374-5:2016, ISO 10282, JIS T9107 |
Accelerator Free | No |
Applicazioni | Healthcare |
AQL | 0.65 |
Colore | Natural |
Monouso | Single-use |
Finitura esterna | Smooth |
Finger Thickness (English) | 8.66 ± 0.79 in. |
Finger Thickness (Metric) | 0.22 ± 0.02 mm |
Hand | Specific |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto