missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Garcin™ Detergente Garcin™ Sanicid 5™

Codice prodotto. 11708733
Click to view available options
pH:
9.3
9.6
Dimensione della confezione:
5L
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Codice prodotto. 11708733

Marca: Garcin™ LB922700

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Normativo: Questo prodotto contiene una sostanza elencata nell'allegato XIV del regolamento REACH (CE) n. 1907/2006. Tutti i clienti devono compilare una dichiarazione prima della consegna.

Use Garcin™ Sanicid 5™ Detergent is ideal for cleaning elementary spills and soil that occur in a laboratory.

  • Liquid
  • Safe from Light at > 4 ° C
  • Anionic and chlorinated Pure pH: 10 ± 0.5 • pH diluted to 2%: 9.3 ± 0.5
  • Expiration: 4 years

Specifica

Product Type Detergente Sanicid 5
Forma Liquido
pH 9.3
Aspetto Colorless
Certificazione/Conformità NF EN 1040, EN 1276, spettro NF T 72-151 e NF T 5 72-171, NF EN 1275, NF T 72-180
Tipo di contenitore Lattina
Content And Storage >4 °C
Volume (sistema metrico) 5 l
compliance-icons compliance-icons
Identificativo prodotto
  • SANICID 5 INODORE 5L
Avvertenza
  • Pericolo
Categoria di pericolo
  • PERICOLO A LUNGO TERMINE PER L'AMBIENTE ACQUATICO Cronico 2
  • PERICOLO ACUTO PER L'AMBIENTE ACQUATICO Acuto 1
  • Lesione oculare grave/irritazione oculare Categoria 1
  • Corrosione/irritazione della pelle Categoria 1B
Indicazioni di pericolo
  • H314-Provoca gravi ustioni cutanee e gravi lesioni oculari.
  • H318-Provoca gravi lesioni oculari.
  • H400-Molto tossico per gli organismi acquatici.
  • H411-Tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.
Consigli di prudenza
  • P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
  • P273-Non disperdere nell'ambiente.
  • P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
  • P301+P330+P331-IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. NON provocare il vomito.
  • P303+P361+P353-IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle/fare una doccia.
  • P305+P351+P338-IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
  • P310-Contattare immediatamente un CENTRO ANTIVELENI/un medico .
  • P391-Raccogliere il materiale fuoriuscito.
  • P312-Contattare un CENTRO ANTIVELENI/un medico/in caso di malessere.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.
Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: didecyldimethylammonium chloride, benzalkonium chlroide, propan-2-ol, isotridecanol ethoxylated
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato