missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Idrometro di densità per uso generico

Codice prodotto. 11703423
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.050 - 1.100 g/ml
Da 0,140 a 0,150 g/ml
Da 0,150 a 0,160 g/ml
Da 0,160 a 0,170 g/ml
Da 0,170 a 0,180 g/ml
Da 0,180 a 0,190 g/ml
Da 0,600 a 0,700 g/ml
Da 0,700 a 0,800 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Da 0,850 a 0,900 g/ml
Da 0,900 a 0,950 g/ml
Da 0,900 a 1,000 g/ml
Da 1,200 a 1,250 g/ml
Da 1,250 a 1,300 g/ml
Da 1,300 a 1,350 g/ml
Da 1,300 a 1,400 g/ml
Da 1,350 a 1,400 g/ml
Da 1,400 a 1,450 g/ml
Da 1,400 a 1,500 g/ml
Da 1,500 a 1,600 g/ml
Da 1,600 a 1,700 g/ml
Da 1,700 a 1,800 g/ml
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Unit Size:
Pezzo
This item is not returnable. View return policy

Product Code. 11703423

Brand: Alla France™ 3100MC080/20/Bqp

Only null left
Add to basket
Add to basket
This item is not returnable. View return policy

Specifications

Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro di densità per uso generico
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Intervallo di gravità specifica Da 0,800 a 0,900 g/ml
Product Content Correction

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.