missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Idrometro di densità per uso generico

Codice prodotto. 11773423
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.050 - 1.100 g/ml
Da 0,140 a 0,150 g/ml
Da 0,150 a 0,160 g/ml
Da 0,160 a 0,170 g/ml
Da 0,170 a 0,180 g/ml
Da 0,180 a 0,190 g/ml
Da 0,600 a 0,700 g/ml
Da 0,700 a 0,800 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Da 0,850 a 0,900 g/ml
Da 0,900 a 0,950 g/ml
Da 0,900 a 1,000 g/ml
Da 1,200 a 1,250 g/ml
Da 1,250 a 1,300 g/ml
Da 1,300 a 1,350 g/ml
Da 1,300 a 1,400 g/ml
Da 1,350 a 1,400 g/ml
Da 1,400 a 1,450 g/ml
Da 1,400 a 1,500 g/ml
Da 1,500 a 1,600 g/ml
Da 1,600 a 1,700 g/ml
Da 1,700 a 1,800 g/ml
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11773423

Marca: Alla France™ 3100MC150/20/Hqp

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro di densità per uso generico
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Intervallo di gravità specifica Da 0,150 a 0,160 g/ml
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato