missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Idrometro di densità per uso generico
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
1.050 - 1.100 g/ml
Da 0,140 a 0,150 g/ml
Da 0,150 a 0,160 g/ml
Da 0,160 a 0,170 g/ml
Da 0,170 a 0,180 g/ml
Da 0,180 a 0,190 g/ml
Da 0,600 a 0,700 g/ml
Da 0,700 a 0,800 g/ml
Da 0,800 a 0,900 g/ml
Da 0,850 a 0,900 g/ml
Da 0,900 a 0,950 g/ml
Da 0,900 a 1,000 g/ml
Da 1,200 a 1,250 g/ml
Da 1,250 a 1,300 g/ml
Da 1,300 a 1,350 g/ml
Da 1,300 a 1,400 g/ml
Da 1,350 a 1,400 g/ml
Da 1,400 a 1,450 g/ml
Da 1,400 a 1,500 g/ml
Da 1,500 a 1,600 g/ml
Da 1,600 a 1,700 g/ml
Da 1,700 a 1,800 g/ml
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
300 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Idrometro di densità per uso generico |
| Accuracy | ±0,001 |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Intervallo di gravità specifica | Da 0,900 a 0,950 g/ml |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto