missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Poulten & Graf GmbH Pipette Pasteur in vetro

Codice prodotto. 10351552
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
150 mm
230 mm
Sterilità:
Non-sterile
Sterile
Include:
Plugged
Unplugged
Dimensione della confezione:
250 confezioni
pezzi 1000
pezzi 250
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10351552

Marca: Poulten & Graf GmbH D810/VA

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Pipette ideali per una vasta gamma di applicazioni. Le pipette Pasteur in vetro Poulten Graf™ Volac™ sono caratterizzate da uno spessore leggermente superiore della parete per una maggiore resistenza e un minore rischio di rottura durante l'uso o quando si inserisce il contagocce in PVC.

  • Available with or without plug
  • Glass pipets come in 150, 230 and 270mm lengths
  • Packing materials are carefully chosen to ensure ease of use for the technician with maximum protection from breakage during transit and minimum lint or dust contamination
  • All standard pipettes can be supplied with 'sealed points' and break mark

Specifica

Certificazione/Conformità BS5732,ISO7712
Materiale Soda Lime Glass
Sterilità Sterile
Gocce/mL 30 to 35 mL
Include Plugged
Quantità 250 Pack
Lunghezza (sistema metrico) 150 mm
Tipo Pasteur Pipet
Monouso Single-use
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato