missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Glutardialdehyde Solution 25%, For Electron Microscopy, MilliporeSigma™
Click to view available options
Quantità:
250 mL
Imballaggio:
Glass bottle
Descrizione
For electron microscopy
Specifica
Specifica
Materiale o nome chimico | Glutardialdehyde solution |
Forma fisica | Liquid |
Odore | Characteristic odor |
Imballaggio | Glass bottle |
Pressione del vapore | 0.27 hPa at 20°C |
Colore | Colorless |
Quantità | 250 mL |
Intervallo percentuale saggio | 25% |
Numero UN | UN 2922 |
missing translation for 'provideContentCorrection'
missing translation for 'productTitle'