missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Horst™ Nastro riscaldante modello HB

Codice prodotto. 10301992
Click to view available options
Lunghezza (sistema metrico):
0.5 m
2.5 m
3 m
4 m
5 m
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10301992

Marca: Horst™ 20211

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Dimensioni (L x P) 4 Lm
Dimensioni (L x P x A) 4 Lm
Lunghezza (sistema metrico) 4 m
Tensione 230 V
Requisiti elettrici ∼230V Voltage
Modello HB
Wattage 900w
Larghezza (sistema metrico) 30mm
Product Type Heating Tape
Temperatura (sistema metrico) 450°C
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato