missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
VITLAB™ Imbuto in PTFE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) parte superiore:
400 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Trasparente
- Con impugnatura
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) parte superiore | 400 mm |
| Capacità (sistema metrico) | 12500 ml |
| Materiale | HDPE |
| Altezza (sistema metrico) | 365 mm |
| Angolo | 60 ° |
| Quantità | 1 ciascuno |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto