missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Heidolph™ Hei-PLATE Reflux Package Expert
Hei-PLATE Reflux Package Expert includes everything needed for fast and precise heating.
Marca: Heidolph™ 506-31156-00
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Magnetic stirrer Hei-PLATE Mix'n'Heat Expert provides fast and precise heating without overshoot
- Gentle to the sample
- Pt1000 - enables precise temperature regulation
- 1 L Heat-On Blocks ensure optimal heat transfer without the use of water or oil
- Application tip: Fill the flask (not in the scope of delivery) only halfway to avoid loss of solvent
- Findenser™ completes the system as a high-performance condenser that is used without the use of water (Performance is optimal for solvent volumes up to 1 L)
Specifica
Ceramic-coated Aluminum | |
145 mm dia. | |
Magnetic Stirring Hotplate | |
25 kg | |
1 | |
100 to 1400 rpm | |
CE, NRTL |
230 V | |
20°C to 300°C | |
Round | |
EU | |
20 L | |
3 Years | |
TFT |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto