missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heidolph™ Instruments Hei-VAP Ultimate HL G3, EU-plug

The Hei-VAP Ultimate HL G3 allows for precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or directly via the knobs on the operating panel.

Marca:  Heidolph™ Instruments 575-01300-00

3908.79 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "21658" per avere il tuo prezzo promozionale.


Codice prodotto. 17343340

  • 5040.00€ / Pezzo
Spedizione stimata: 03-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Esplora altre offerte speciali
Aggiungi al carrello
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

Precise setting of rotation speed and heating bath temperature on the digital touch display or – for quick access during an active process – directly via the knobs on the operating panel.
  • Central operating panel with 7 in. touch display
  • Hand lift model with G3 vertical glassware
  • Clear display of all values (Basic and Advanced modes)
  • With timer, limitation of max. temperature, multilingual menu and text display for error messages
  • Separate knobs for rotation and heating with locking function to prevent accidental readjusting
  • LED ring lights and pictogram to display the activity even from a distance
  • Integrated solvent library to facilitate adjustment of the required vacuum on an external vacuum controller
  • USB and Micro SD plus LAN / RS 232 interfaces (Lab 4.0 ready)
  • Optional display of vapor temperature
  • Subsequent upgrade to Hei-VAP Ultimate Control possible, including vacuum and chiller control
Specifica

Specifica

5 L
Hand Lift Rotary Evaporator
EU-plug
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato