missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Heraeus™ High Form Platinum Crucible

Use for various fusion or melting processes in the analytical lab. Heraeus™ High Form Platinum Crucible is a range of containers with good resistance to aggressive media and stability even at high temperatures. Crucibles use a dispersion hardened allot for increased strength and service times.

Marca:  Heraeus™ TI14PT11

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 11959785

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

The use of precious metals is still absolutely essential because of their good chemical resistance to aggressive media. Precious metals remain stable even at high temperatures. The inclusion of finely dispersed zirconia, creating a Dispersion Hardened (DPH) allow, offers an economical way to increase the mechanical strength of the product resulting in longer service times.

  • High quality, according to established standards/norms
  • Competitive pricing
  • Crucible lids sold separately
  • Available in a range of sizes and working capacities
Specifica

Specifica

Platinum, with dispersed zirconia; Smart Standard: Ti 1/4
Platinum
1 Each
29mm
Top: 26mm, Bottom: 16mm
Fusion or melting processes
12 mL
Tall Form
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Vedi i prodotti accessori
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato