missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Porcelaines Avignon™ Crogioli alti in porcellana

Codice prodotto. 11728483
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
40 ml
Dimensione della confezione:
pezzi 6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11728483

Marca: Porcelaines Avignon™ 11206

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

High form, glazed porcelain crucible with a high resistance to thermal and physical shock. Porcelaines Avignon™ High Form Porcelain Crucibles are chemically neutral with an enamel that is unalterable to most concentrated acids.

  • Specialized porcelain with a very low expansion coefficient.
  • High resistance to thermal and physical shocks of all types.
  • Glazed porcelain - can withstand temperatures up to 1200°C
  • Liquid and gas tight.
  • Chemically neutral.
  • Enamel is unalterable to concentrated acids (with the exception of hydrofluric acid), even in the boiling state and for an almost unlimited duration.

Specifica

Materiale Porcellana
Finitura Levigato
Temperatura max (sistema metrico) 1200 °C
Capacità (sistema metrico) 40 ml
Diametro (sistema metrico) esterno 45mm
Altezza (sistema metrico) 51 mm
Product Type Crogioli di porcellana alti
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato