missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Scotch-Brite™ High Performance Microfiber Wipes 2010
Click to view available options
Colore:
Blu
Green
Red
Yellow
Dimensione della confezione:
pezzi 50
Descrizione
- Extremely efficient, and lint free cleaning on virtually any surface
- High quality cleaning results when used with or without water, and with or without detergent
- Extremely durable, and can resist up to 500 wash cycles
- Machine washable up to 95°C
Specifica
Specifica
| Product Type | Multi-purpose Wipe |
| Lunghezza (sistema metrico) | 360 mm |
| Larghezza (sistema metrico) | 320 mm |
| Colore | Blu |
| Dimensioni (L x P) | 360 x 320 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | Removing Dust, Dirt, Oil, and Grease |
| Quantità confezione | 5/Pk. |
| Care Instructions | Machine Washable |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto