missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
JULABO™ HighTech™ Cryo-Compact Circulator, CF Series
Click to view available options
Gamma di temperatura:
-30°C to +200°C
Da -40 °C a +200 °C
Capacità (sistema metrico):
3.5 L
5.5 L
Larghezza (sistema metrico) interno:
160.02 mm
190.5 mm
Amperaggio:
14 A
16 A
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Design ergonomico e facilità di funzionamento
- Ingombro complessivo ridotto per la minima occupazione di spazio
- Tastiera impermeabile
- Brillante display VFD (fluorescente a vuoto) e display LCD interattivo
- Controllo della temperatura di alta precisione ICC (Intelligent Cascade Control)
- Interfaccia RS232/RS485 per connessione con PC
- Fasi della pompa regolabili elettronicamente
- Connessione esterna al sensore Pt100
- Funzione di programmazione integrata con 6x60 fasi di programma
- Sistema di preavviso per livello di liquido basso
- Calibrazione su tre punti
- Funzioni di controllo della temperatura TCF
- Spegnimento regolabile in caso di sovratemperatura
- Classificazione 3 in base alle norme DIN12876-1
- Connessioni della pompa per applicazioni esterne a temperatura controllata
- Apertura del bagno per il controllo della temperatura di piccoli oggetti immersi
- Scarico frontale
- Disponibile per tensioni di alimentazione: 230 V/50 Hz, 230 V/60 Hz, 115 V/60 Hz
Specifica
Specifica
| Temperatura ambiente | 5 to 40 °C |
| Capacità (sistema metrico) | 3.5 L |
| Capacità di raffreddamento | 0.32 kW at 20°C |
| Gamma di temperatura | -30°C to +200°C |
| Display | VFD, LCD |
| Capacità di riscaldamento | 2 kW |
| Include | 2 each barbed fittings for tubing 8 and 12 mm I.D. (pump connections M16x1 female) |
| Modello | CF31 |
| Capacità della pompa | 22 to 26 L/min; 0.2 to 0.7 bar |
| Risoluzione temperatura | 0.01 °C |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto
