missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ SUB10 Mini-Plus Submarine Running Tray
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SUB10 Mini plus Submarine Unit
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 10 x 11.5 cm
- Silcone Gasket
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB10 Mini plus Submarine Unit |
| Tipo | Running Tray |
| Include | Silicone gasket |
| Dimensioni (L x P) | 4.52 x 3.93 in. (11.5 x 10 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 4.52 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 11.5 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 3.93 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 10 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto