missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Hoefer™ SUB15 Standard Submarine Running Tray
Click to view available options
Da utilizzare con (apparecchiatura):
SUB15 Standard Submarine
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- 15 x 15 cm
- Casting Gates
Specifica
Specifica
| Da utilizzare con (apparecchiatura) | SUB15 Standard Submarine |
| Tipo | Running Tray |
| Include | Casting gate |
| Dimensioni (L x P) | 5.9 x 1.96 in. (15 x 5 cm) |
| Lunghezza (sistema imperiale) | 5.9 in. |
| Lunghezza (sistema metrico) | 15 cm |
| Larghezza (sistema imperiale) | 1.96 in. |
| Larghezza (sistema metrico) | 5 cm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto