missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
MP Biomedicals™ Hormones: Hydrocortisone
Marca: MP Biomedicals™ 0219456901
39.90 EUR valido fino al 2024-12-31
Usa il codice promo "23894" per avere il tuo prezzo promozionale.
vedi altre versioni di questo prodotto
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
For research use only. Not intended for therapeutic use.
Specifica
15° to 30°C | |
Sterile | |
Soy beans |
Hydrocortisone | |
1 g |
Sicurezza e movimentazione
Avvertenza
Categoria di pericolo
Indicazioni di pericolo
Consigli di prudenza
- Attenzione
Categoria di pericolo
- Tossicità per la riproduzione Categoria 2
Indicazioni di pericolo
- H361-Sospettato di nuocere alla fertilità o al feto.
Consigli di prudenza
- P101-In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.
- P103-Leggere l'etichetta prima dell'uso.
- P102-Tenere fuori dalla portata dei bambini.
- P501-Smaltire il prodotto/recipiente in .
- P405-Conservare sotto chiave.
- P280-Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
- P202-Non manipolare prima di avere letto e compreso tutte le avvertenze.
- P308+P313-IN CASO di esposizione o di possibile esposizione, consultare un medico.
- P201-Procurarsi istruzioni specifiche prima dell'uso.
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto