missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Testo™ Anemometro a filo caldo
Click to view available options
Altezza (sistema metrico):
182 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Temperature and flow measurement as well as volumetric flow calculation
- Permanently attached extendible telescopic probe maximum length 820mm, diameter 7.5mm
- With single and multi-point averaging
- Hold function, display of min/max value, Auto-off function
Specifica
Specifica
| Tipo | Anemometro a filo caldo |
| Altezza (sistema metrico) | 182 mm |
| Lunghezza (sistema metrico) | 64 mm |
| Temperatura (sistema metrico) | da 20 a 50 °C |
| Peso (sistema metrico) | 285 g |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto