missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
BOLA HT Replacement Inner Parts
Click to view available options
Dimensioni filo:
32
45
Diametro (sistema metrico):
3 mm
3.2 mm
5 mm
6 mm
8 mm
9.5 mm
9.52 mm
12.7 mm
14 mm
16 mm
18 mm
18.01 mm
19.05 mm
20 mm
21 mm
22 mm
30 mm
32 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
Consisting of a v-ring (PPS), a tapered ring and a sealing ring (both PTFE) as well as an o-ring (FKM) for tubing diameters under 3 mm (not exposed to the medium). Good chemical resistance, the medium is only exposed to PTFE.
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | FDA |
| Diametro (sistema metrico) | 14 mm |
| Autoclavabile | Autoclavable |
| Dimensioni filo | 45 |
| Colore | White |
| Flexibility | Rigid |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto