missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Thermo Scientific™ Hydrogold Column Guard

Provides protection to the analytical column.

71.83€ - 115.69€

Specifica

Diametro (sistema metrico) interno 0.53 mm
Tipo GC Guard Column
Quantità 1
Visualizza altre specifiche

Prodotti 2
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
Codice del prodotto Marca Lunghezza (sistema metrico) Prezzo Quantità e disponibilità  
15520312
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26H50-0253
2 m
71.83€
Pezzo
Spedizione stimata: 11-02-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
15560312
Vedere i documenti
Thermo Scientific™
26H50-0553
5 m
115.69€
Pezzo
Spedizione stimata: 22-01-2025
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
 
Descrizione

Descrizione

Protects against column contamination caused by non-volatile materials, extending the column lifetime.
Specifica

Specifica

0.53 mm
GC Guard Column
1
Videos
SDS
Documenti

Documenti

Product Certifications
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato