missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Idrometro

Codice prodotto. 11771314
Encompass_Preferred
Click to view available options
Precisione di Baumé:
± 0.2 Bé
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11771314

Marca: Fisherbrand™ 0025BEPL

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For measuring the density of liquids heavier than water. Fisherbrand™ Plastic Baumé Hydrometer, 0-25 Bé° is a shatterproof hydrometer made of HACCP standard plastic suitable for use with food.

  • The Baumé scale measures the density of a variety of liquids heavier than water
  • Made of shatterproof plastic to eliminate glass breakage
  • Made of HACCP compliant plastic that is suitable for use with food
  • Scale division of 0.2 Bé, with accuracy of ± 0.2 Bé
  • Instrument is single-packed in a transparent square plastic sleeve

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Include Square plastic sleeve
Precisione di Baumé ± 0.2 Bé
Divisioni di Baumé 0.2 Bé
Materiale Plastic
Intervallo Baumé 0 - 25 °Be
Da utilizzare con (applicazione) Ideale per ambienti complessi o misurazioni sul campo, resistente agli urti senza rischio di rottura
Temperature of Standardization 15°C
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato