missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Fisherbrand™ Idrometro

Codice prodotto. 11721324
Encompass_Preferred
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0 to 100% NaCl Saturation
0 to 26.5% NaCl Saturation
1000 - 2000 g/l
1400 to 1620 g/L
1600 to 1820 g/L
1720 to 1790 g/L
1800 to 2000 g/L
2000 to 2500 g/L
2500 - 3000 g/l
650 - 1000 g/l
795 to 910 g/L
895 to 1000 g/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11721324

Marca: Fisherbrand™ 251102PL

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Specifica

Quantità 1Each
Tipo Hydrometer
Lunghezza (sistema metrico) 300 mm
Intervallo Brix 0 to 26.5% NaCl Saturation
Da utilizzare con (applicazione) Ideal for harsh environment or field measurement, endure shocks without risk of breakage
Intervallo di gravità specifica 0 to 26.5% NaCl Saturation
Correzione del contenuto del prodotto

Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato