missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Fisherbrand™ Idrometro
Click to view available options
Intervallo di gravità specifica:
0 to 100% NaCl Saturation
0 to 26.5% NaCl Saturation
1000 - 2000 g/l
1400 to 1620 g/L
1600 to 1820 g/L
1720 to 1790 g/L
1800 to 2000 g/L
2000 to 2500 g/L
2500 - 3000 g/l
650 - 1000 g/l
795 to 910 g/L
895 to 1000 g/L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Specifica
Specifica
| Quantità | 1Each |
| Tipo | Hydrometer |
| Lunghezza (sistema metrico) | 300 mm |
| Da utilizzare con (applicazione) | For general use (laboratory, education, industry) |
| Intervallo di gravità specifica | 895 to 1000 g/L |
Correzione del contenuto del prodotto
Il programma Encompass di Fisher Scientific offre articoli che non fanno parte del nostro portafoglio di distribuzione. Questi prodotti in genere non hanno immagini o descrizioni dettagliate. Tuttavia, ci impegniamo a migliorare la vostra esperienza di acquisto. Si prega di utilizzare il modulo sottostante per fornire un feedback relativo al contenuto di questo prodotto.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto