missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Ansell HyFlex™ 11-730 Polyurethane-Coated Gloves with Intercept™ Technology
Click to view available options
Size:
6
7
8
9
10
11
Descrizione
- Offre buoni livelli di resistenza al taglio
- Il rivestimento in PU fornisce livelli eccellenti di presa
Specifica
Specifica
Certifications/Compliance (Europe) | EN 407:2004, CE 0493, EN 420:2003 + A1:2009 |
Coating Material | Polyurethane |
Colore | Gray |
Hand | Specific |
Materiale | Intercept Technology Yarn |
Size | 6 |
EN388 Standard | 4X43D |
Da utilizzare con (applicazione) | Metalwork, Parts Assembly, and Press Injection Molding |
Stile polso guanto | Knit |
Serie | 11-730 |
Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto