missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
IKA™ Supporto per piastre R1827
Sfoglia Tutto IKA Prodotti
Click to view available options
Diametro (sistema metrico) albero:
16 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Support rod diameter of 16mm
- Maximum load of 5kg
- 200mm W x 316mm D x 800mm H
Specifica
Specifica
| Diametro (sistema metrico) albero | 16 mm |
| Altezza (sistema metrico) | 1000 mm |
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Supporto piastra |
| Larghezza (sistema metrico) | 200 mm |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto