missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Epredia™ Shandon™ Immu-Mount™

Non-permanent mountant for use with frozen sectioning, immunoperoxidase techniques and immunofluorescent applications.

Marca:  Epredia™ 9990402

 vedi altre versioni di questo prodotto

Codice prodotto. 10536995

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi »

Esplora altre offerte speciali
Questo articolo non è restituibile. Consulta la politica di reso

Descrizione

Descrizione

  • Economical, organic, overnight-drying liquid coverslip
  • Aqueous base for immunostaining and other techniques
  • Non-fluorescing medium with a low viscosity
  • Resists fading and polymerizes quickly for easier handling of finished slides
  • Refractive index: 1.495 ±0.002 (liquid); 1.586 ± 0.002 (dry)
  • Viscosity: Low (120-160 cps at 24°C)
  • pH: 8.0 from 8.8 at 21 through 24°C
Specifica

Specifica

Sezioni congelate, tecniche di immunoperossidasi e preparazioni immunofluorescenti
Shandon Immu-mount
20 mL
Suggerimenti di prodotto

Suggerimenti di prodotto

Videos
Sicurezza e movimentazione

Sicurezza e movimentazione

Avvertenza
  • Pericolo

Categoria di pericolo
  • Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione ripetuta) Categoria 2

Indicazioni di pericolo
  • H373-Può provocare danni agli organi.

Consigli di prudenza
  • P260-Non respirare la polvere/i fumi/i gas/la nebbia/i vapori/gli aerosol.
  • P501b-Smaltire il prodotto/recipiente in conformità con le disposizioni locali/regionali/nazionali/internazionali.

Informazioni supplementari
  • MIXTURE LIST-Contiene: sodium bicarbonate,lithium carbonate,methyl alcohol

SDS
Documenti

Documenti

Certificati
Offerte speciali

Offerte speciali

Correzione del contenuto del prodotto

Your input is important to us. Please complete this form to provide feedback related to the content on this product.

Product Title

By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.

Thank You! Your feedback has been submitted. Fisher Scientific is always working to improve our content for you. We appreciate your feedback.