missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Zeiss™ Invertoskop™ C Camera Accessories

Codice prodotto. 10706459
Click to view available options
Tipo:
Video Adapter V25 C
Magnification Power:
1.0X
Diametro (sistema imperiale):
1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura):
1 inch chip video camera
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 10706459

Marca: Zeiss™ 4512660000000

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

For use with Carl Zeiss Invetoskop Microscopes

  • Video Adapter
  • V25 C
  • Available in 0.5 and 1.0 in. dia.

Specifica

Tipo Video Adapter V25 C
Colore Black
Diametro (sistema imperiale) 1 in.
Da utilizzare con (apparecchiatura) 1 inch chip video camera
Magnification Power 1.0X
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato