missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Alla France™ Idrometro standard ISO

Codice prodotto. 11723423
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
Da 0,130 a 0,140 g/ml
Da 0,900 a 0,100 g/ml
Da 1000 a 1050 g/l
Da 1000 a 1100 g/l
Da 1100 a 1150 g/l
Da 1100 a 1200 g/l
Da 1200 a 1300 g/l
Da 950 a 1000 g/l
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11723423

Marca: Alla France™ 3100MC100/20/Mqp

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Use these hydrometers for a variety of applications. Alla France™ ISO Standard Hydrometer feature a benchmark engraved on the stem to show any displacement of the scale.

  • Density Hydrometers (g/mL)
  • ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
  • General Purpose at 20°C
  • The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of the instrument, the serial number and the ALLA FRANCE logo
  • Reading below meniscus.
  • Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate.
  • On request, can be supplied with "EU" Traceable Calibration Certificate or "EO" Official Calibration Certificate
Calibrated according to the following surface tensions:
  • from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
  • from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
  • from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)

Specifica

Quantità 1 ciascuno
Tipo Idrometro standard ISO
Lunghezza (sistema metrico) 250 mm
Densità (sistema metrico) Da 1000 a 1100 g/l
Intervallo di gravità specifica 1000 to 1100 g/L
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato