missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Alla France™ Idrometro standard ISO
Click to view available options
Densità (sistema metrico):
Da 0,130 a 0,140 g/ml
Da 0,900 a 0,100 g/ml
Da 1000 a 1050 g/l
Da 1000 a 1100 g/l
Da 1100 a 1150 g/l
Da 1100 a 1200 g/l
Da 1200 a 1300 g/l
Da 950 a 1000 g/l
Lunghezza (sistema metrico):
250 mm
270 mm
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Density Hydrometers (g/mL)
- ISO, BS, DIN, NF... MRA Traceable
- General Purpose at 20°C
- The scale of the hydrometer is fully marked with all the reference norms, the calibration temperature, the surface tension, the individual number of the instrument, the serial number and the ALLA FRANCE logo
- Reading below meniscus.
- Systematically delivered with a Traceability and Conformity Certificate.
- On request, can be supplied with “EU” Traceable Calibration Certificate or “EO” Official Calibration Certificate
- from 0.600 to 1.000 g/mL= 16 at 35 mN/m (low tension)
- from 1.000 to 1.300 g/mL= 55 mN/m (medium tension)
- from 1.300 to 2.000 g/mL= 75 mN/m (high tension)
Specifica
Specifica
| Quantità | 1 ciascuno |
| Tipo | Idrometro standard ISO |
| Lunghezza (sistema metrico) | 270 mm |
| Densità (sistema metrico) | Da 1000 a 1050 g/l |
| Intervallo di gravità specifica | 1000 to 1050 g/L |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto