missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Camping Gaz™ Isotherm Extreme 10L Cooler

Codice prodotto. 13498316
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
10 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 13498316

Marca: Camping Gaz™ 30060

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Traditionally designed cooler with a tough and durable outer shell and a lid-locking handle. Camping Gaz™ Isotherm Extreme 10L Cooler features high-quality insulation and an integrated air-tight seal.

  • 30-year Guarantee
  • Keeps contents cool for up to 17 hours.
  • Tough outer shell
  • High-quality insulation
  • Integrated air-tight seal
  • Lid-locking handle ensures proper seal and secures items inside.

Specifica

Peso (sistema metrico) 1.4 kg
Progettazione Traditional, with lid-locking handle
Tipo Cooler
Capacità (sistema metrico) 10 L
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato