man
Test
chevron-down
Seleziona la lingua
English
Italian
Search
Stato dell'ordine
Ordine immediato
Accedi
chevron-down
chevron-down
missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Home
Products
Specialty Lab Equipment, Instruments, and Apparatuses
Digestion Equipment
Digestors
13445539
Stampa
BUCHI K-415 Model TripleScrub Scrubber
Dimensions: L x W x H): 526 x 347 x 417mm
Marca:
BUCHI 114152330
Dettagli aggiuntivi :
Peso :
11.80000kg
Codice prodotto.
13445539
7735.00€
/ Pezzo
Quantità
Spedizione stimata: 11-09-2024
Eseguire il login
per visualizzare lo stock disponibile
Aggiungi al carrello
Descrizione
Specifica
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Descrizione
Descrizione
Specifica
Specifica
Product Type
TripleScrub
Tensione
230 V
Dimensioni (L x P x A)
526 x 347 x 417mm
Altezza (sistema metrico)
417 mm
Larghezza (sistema metrico)
347 mm
Hertz
50/60 Hz
Profondità (sistema metrico)
526 mm
Requisiti elettrici
230V, 50/60 Hz
Quantità
1 Ea.
Suggerimenti di prodotto
Suggerimenti di prodotto
Videos
SDS
Documenti
Documenti
Certificati
Offerte speciali
Offerte speciali