missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Aspirator Bottles with Tubulation

Codice prodotto. 11876081
Click to view available options
Capacità (sistema imperiale):
0.25 gal.
Altezza (sistema imperiale):
7.87 in.
Numero stopper:
6
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Requires

Tubing

Bottom glass hose-connection outlet is fused to bottle

  • With tooled top
  • Narrow mouth for rubber stopper
  • With white enamel marking spot

Order Info

8.5 oz. (250mL) and 17 oz. (500mL) sizes accept 0.312 in. I.D. (8mm) tubing. 34 oz. (1L) and larger accept 0.375 in. I.D. (9.5mm) flexible tubing.

Compliance

Meet ASTM™ E 438 Type I, Class A requirements.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Capacità (sistema metrico) 1000 mL
Capacità (sistema imperiale) 0.25 gal.
Diametro (sistema imperiale) 4.33 in.
Diametro (sistema imperiale) interno collo 1.06 in.
Diametro (sistema metrico) interno collo 27 mm
Da utilizzare con (applicazione) Designed to store and discharge liquids via a bottom hose outlet
Include Bottom hose outlet, Marking Spot
Materiale Borosilicate Glass
Numero stopper 6
Bocca Narrow
Altezza (sistema metrico) 200 mm
Product Type Reservoir Bottle
Altezza (sistema imperiale) 7.87 in.
Diametro (sistema metrico) 110 mm
Diametro (sistema imperiale) interno tubo 0.312 in.
Diametro sistema metrico) interno tubo 7.92 mm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'