missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Precision Bore Burets with PTFE Stopcock
Class A
448.00€
Specifica
Materiale | Borosilicate Glass |
---|---|
Da utilizzare con (applicazione) | General Purpose Titrations Requiring Traceable Volumetric Accuracy |
Include | Dust Cap |
Bilancia | White |
Valvola di chiusura | Straight |
Includes: No. 2 PTFE stopcock and KimKap™ dust cap.
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema imperiale) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Codice del prodotto | Marca | Capacità (sistema metrico) | Graduazioni | Lunghezza (sistema imperiale) | Tolleranza | Prezzo | Quantità e disponibilità | ||
12201368
|
DWK Life Sciences
17027F50 |
50 mL | 0.1 mL | 29.33 in. | ±0.05 mL |
448.00€
Pezzo |
Spedizione stimata: 13-12-2024
Eseguire il login per visualizzare lo stock disponibile |
||
Descrizione
Class A
- Precision bore tubing
- Durable white scale
- Permanently marked with individual serial number
- Sold in a Case of 1
Certifications
A certificate is provided to indicate instrument traceability to standards provided by NIST™.
Compliance
- Meet ASTM™ E 287
- 4 1/2 in. (115mm) delivery stem on 10mL size meets ASTM D 664
Specifica
Borosilicate Glass | |
Dust Cap | |
Straight | |
Bore Buret | |
ASTM E287, ASTM E438, ASTM E542, ASTM E694 |
General Purpose Titrations Requiring Traceable Volumetric Accuracy | |
White | |
PTFE | |
Class A |