missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Dimensioni filo:
15-415
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Da 24 a 410
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 288
Descrizione
Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner
- White marking spot
- Black phenolic cap
Specifica
Specifica
| Certificazione/Conformità | ASTM E982, tipo VI, Classe B |
| Colore chiusura | Nero |
| Materiale chiusura | Fenolico |
| Capacità (sistema metrico) | 30 ml |
| Lunghezza (sistema metrico) | 150 mm |
| Materiale | Vetro borosilicato |
| Tipo di etichetta | Area per marcatura |
| Materiale rivestimento interno | PTFE, gomma |
| Dimensioni filo | Da 18 a 415 |
| Diametro (sistema metrico) | 20 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto