missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Provette riutilizzabili KIMAX™ con tappo a vite con rivestimento interno in gomma, esterno in PTFE

Codice prodotto. 11848452
Click to view available options
Diametro (sistema metrico):
13 mm
16 mm
20 mm
25 mm
Lunghezza (sistema metrico):
100 mm
100 mm
125 mm
150 mm
200 mm
Capacità (sistema metrico):
8 ml
12 ml
16 ml
20 ml
25 ml
30 ml
50 ml
70 ml
Dimensioni filo:
15-415
Da 13 a 415
Da 15 a 415
Da 18 a 415
Da 24 a 410
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 192
pezzi 288
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11848452

Marca: DWK Life Sciences 45066A25200

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Tappo fenolico nero in gomma rivestito in PTFE

Black phenolic cap with PTFE-faced rubber liner

  • White marking spot
  • Black phenolic cap

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM E982, tipo VI, Classe B
Colore chiusura Nero
Materiale chiusura Fenolico
Capacità (sistema metrico) 70 ml
Lunghezza (sistema metrico) 200 mm
Materiale Vetro borosilicato
Tipo di etichetta Area per marcatura
Materiale rivestimento interno PTFE, gomma
Dimensioni filo Da 24 a 410
Diametro (sistema metrico) 25 mm
Tipo di chiusura Screw Cap
Product Type Reusable Test Tube
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato