missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

Kimberly-Clark Professional™ Kimtech G3 Guanti sterili in lattice specifici per mano
GREENER_CHOICE

Codice prodotto. 17875365
Click to view available options
Size:
6
6.5
7
7.5
8
8.5
9
10
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell'istituto in materia di utilizzo di questi prodotti.
Questi prodotti contengono lattice di gomma naturale, un componente che ad alcuni utenti può causare reazioni allergiche. Utilizzare solo come indicato e in conformità con le istruzioni e le avvertenze del produttore. Consultare le politiche dell'istituto in materia di utilizzo di questi prodotti.

I guanti sterili in lattice Kimtech™ G3 assicurano sensibilità, protezione e praticità nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A. I guanti specifici per mano possono essere indossati doppi e presentano una finitura goffrata che migliora la sensibilità tattile.

Sterile, hand-specific latex gloves are suitable for double-donning and provide sensitive protection. Recommended for Class 10/ISO 4 or higher cleanrooms.

  • Conformità garantita: DPI di Categoria III ai sensi del Regolamento UE 2016/425, e come recepito e modificato nella legislazione del Regno Unito, EN ISO 374-1 Tipo C (K) Protezione da schizzi di sostanze chimiche, EN 374-4 Resistenza a degradazione da agenti chimici, EN ISO 374-5 Protezione da VIRUS e microrganismi, con livello di garanzia della sterilità (SAL) di 10-6. Certificato di analisi online. Certificato di sterilità online
  • Il materiale in lattice completamente sterilizzato garantisce elevati livelli di protezione dalla contaminazione di proteine, particelle, microrganismi e spruzzi di sostanze chimiche, nonché bassi livelli di endotossine
  • Adatti all'uso nelle camere bianche sterili EU GMP ISO Classe 5 Grado A o superiore e forniti con le informazioni tecniche a supporto della conformità normativa
  • I guanti sono specifici per mano, monouso, di colore naturale, con un livello di pulizia molto elevato e con dati di andamento disponibili
  • Il palmo e I polpastrelli goffrati migliorano la presa e la sensibilità tattile per un uso più sicuro ed efficiente

Order Info

Confezionato a coppie in camera sterile ISO - Classe 5. Confezionato in sacchetti di plastica per una conservazione asettica e pulita; 20 paia per confezione.

Specifica

Certificazione/Conformità ASTM D3577, ASTM D5151, ASTM D412, ASTM D573, ASTM D3767, ASTM D6319, IEST-RP-CC005, ASTM D5712
Certifications/Compliance (Europe) EN ISO 374-1:2016, EN 374-4:2003, EN ISO 374-5:2016
Cleanroom Class Class 10 (ISO 4)
Accelerator Free Yes
AQL 1.5
Colore Naturale
Monouso Sì
Finitura esterna Fully Textured
Finger Thickness (English) 8.7 mil
Finger Thickness (Metric) 0.22 mm
Hand Destra/sinistra (no ambidestri)
Laboratory/Cleanroom Use Controlled Environments
Latex Free No
Materiale Gomma naturale
Palm Thickness (English) 7.9 mil
Palm Thickness (Metric) 0.20 mm
Powdered Powder Free
Product Type Cleanroom Gloves
Size 8.5
Sterilità Sterile
Spessore (sistema imperiale) 8 mil
Spessore (sistema metrico) 0.20 mm
Modello 56848
Serie Kimtech™ Pure G3
Forza di trazione 24 MPa
Lunghezza (sistema imperiale) 12 in.
Lunghezza (sistema metrico) 30.5 cm
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
missing translation for 'provideContentCorrection'

missing translation for 'productTitle'