missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Adapters for Round-Bottom Centrifuge Tubes

Codice prodotto. 11843825
Click to view available options
Capacità:
15 mL Round-bottom Centrifuge Tube
30 mL Round-bottom Centrifuge Tube
Dimensione della confezione:
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11843825

Marca: DWK Life Sciences 4555030_OLD

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Required when centrifuging select Kimble high-strength round-bottom centrifuge tubes to 13,000xG in 50mL rotor

  • Made of rubber

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Materiale Rubber
Capacità 30 mL Round-bottom Centrifuge Tube
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato