missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials without Closures

Codice prodotto. 11863003
Click to view available options
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.5 dr.
10 dr.
2 dr.
5 dr.
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
24-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11863003

Marca: DWK Life Sciences 609121235

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Manufactured from amber 33 expansion borosilicate glass

  • Amber vials offer protection against harmful light and UV rays for light sensitive products.

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 12 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 1.8 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 0.5 dr.
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 35 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Dimensione chiusura 8-425
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato