missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ 2mL and 4mL Autosampler Vials without Closures: Crimp Openings
Click to view available options
Colore:
Amber
Clear
Marking Spot:
No
Sì
Stile collo:
Regular
Wide
Dimensione della confezione:
pezzi 2000
Descrizione
- O.D. x Length: 12 x 32mm
- Finish: Crimp
Order Info
100 vials/pack, 20 packs/case. Closures not included.
Specifica
Specifica
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 12 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 2.0 mL |
| Da utilizzare con (applicazione) | Chromatography applications |
| Altezza (sistema imperiale) | 1.25 in. |
| Stile collo | Wide |
| N. per confezione | 100 |
| Tipo di chiusura | Crimp, Large Opening |
| Altezza (sistema metrico) | 32 mm |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto