missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ AmberScrew Thread Vials w/Attached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures

Codice prodotto. 11862953
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
1.8 mL
2 mL
4 mL
5.5 mL
20 mL
40 mL
Altezza (sistema metrico):
28 mm
35 mm
38 mm
40 mm
45 mm
57 mm
95 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
28 mm
Volume (sistema imperiale):
0.5 dr.
1 dr.
1.49 dr.
10.82 dr.
5.4 dr.
Dimensione della confezione:
pezzi 144
pezzi 200
pezzi 288
pezzi 72
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11862953

Marca: DWK Life Sciences 60911B10

Solo null disponibili
Aggiungi al carrello
Aggiungi al carrello
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Attached closed top black phenolic closures

  • Manufactured from amber 51 expansion borosilicate glass
  • Closures with PTFE-faced/white rubber liners or white rubber liners
  • Vials packaged in corrugated trays with partitions

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Amber
Diametro (sistema metrico) esterno 28 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 40 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 10.82 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Screw Cap (Closed-top)
Altezza (sistema metrico) 95 mm
Certificazione/Conformità USP tipo I
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato