missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ ClearScrew Thread Sample Vials with Attached Closures
Attached open top white polypropylene closures
Marca: DWK Life Sciences 60811S-5
Questo articolo non è restituibile.
Consulta la politica di reso
Descrizione
- Manufactured from clear 33 Expansion borosilicate glass
- Closures supplied with PTFE-faced silicone liners
- Vials are packaged in corrugated trays with partitions
![TRUSTED_SUSTAINABILITY](/content/dam/fishersci/glyphs/Sustain_Badge.png)
Specifica
A | |
Clear | |
Borosilicate Glass | |
Screw | |
Polypropylene | |
57 mm |
PTFE/Silicone | |
28 mm | |
20 mL | |
5.4 dr. | |
Screw Cap (Open-top) |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto