missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures

Codice prodotto. 11803003
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11803003

Marca: DWK Life Sciences 90Q60812B4

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Unattached closed top black phenolic closures

  • Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
  • Closures includes PTFE-faced/white rubber liners

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Colore chiusura Black
Classificazione A
Material (Liner) PTFE/Rubber
Colore Clear
Diametro (sistema metrico) esterno 21 mm
Materiale Borosilicate Glass
Volume (sistema metrico) 16 mL
Stile filo A vite
Volume (sistema imperiale) 4.32 dr.
Materiale chiusura Phenolic
Tipo di chiusura Tappo a vite
Altezza (sistema metrico) 70 mm
Certificazione/Conformità ASTM Type I
Dimensione chiusura 18-400
Vedi altri risultati Mostra meno risultati
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato