missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ Clear Screw Thread Sample Vials with Unattached PTFE-Faced/White Rubber Lined Closures
Click to view available options
Volume (sistema metrico):
2 mL
4 mL
8 mL
12 mL
16 mL
24 mL
Altezza (sistema metrico):
32 mm
45 mm
60 mm
65 mm
70 mm
85 mm
Diametro (sistema metrico) esterno:
12 mm
15 mm
17 mm
19 mm
21 mm
23 mm
Dimensione chiusura:
13-425
15-425
18-400
20-400
8-425
Dimensione della confezione:
pezzi 200
Descrizione
- Manufactured from clear 33 expansion borosilicate glass
- Closures includes PTFE-faced/white rubber liners
Specifica
Specifica
| Colore chiusura | Black |
| Classificazione | A |
| Material (Liner) | PTFE/Rubber |
| Colore | Clear |
| Diametro (sistema metrico) esterno | 17 mm |
| Materiale | Borosilicate Glass |
| Volume (sistema metrico) | 8 mL |
| Stile filo | A vite |
| Volume (sistema imperiale) | 2.16 dr. |
| Materiale chiusura | Phenolic |
| Vedi altri risultati |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto