missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with Quick-Release Hose Connector

Codice prodotto. 11727989
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11727989

Marca: DWK Life Sciences 27070250

Effettua il per acquistare questo articolo Hai bisogno di un conto web ? Registrati oggi stesso!

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Alternative Produkte anzeigen

Dieser Artikel kann nicht zurückgegeben werden. Rückgaberichtlinie anzeigen

Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing

  • Tubing remains permanently attached to hose barb and opposite end attaches to flask tubulation with positive threaded seal
  • Proper positioning of connector provides greater flask stability as tubing angled downward has less tendency to tilt flask
  • Graduated with approximate volume scale in durable white ceramic enamel
  • Tubing and stoppers sold separately

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Spezifikation

Certificazione/Conformità ASTM E1406, Type II, Class 2
Diametro (sistema imperiale) esterno 3.26 in.
Capacità (sistema metrico) 250 mL
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 50 to 250 mL
Graduazioni 25 mL
Altezza (sistema imperiale) 6.4 in.
Altezza (sistema metrico) 16.3 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 8.3 cm
Dimensione chiusura 6
Berichtigung von Produktinhalten

Bitte geben Sie uns Ihr Feedback zu den Produktinhalten, indem Sie das folgende Formular ausfüllen.

Name des Produkts

Indem Sie auf Absenden klicken, erklären Sie sich damit einverstanden, dass Fisher Scientific sich mit Ihnen in Verbindung setzen kann, um Ihr Feedback in diesem Formular zu bearbeiten. Wir werden Ihre Informationen nicht für andere Zwecke weitergeben. Alle bereitgestellten Kontaktinformationen werden in Übereinstimmung mit unserer Datenschutzrichtlinie aufbewahrt. Datenschutzrichtlinie.

Vielen Dank, dass Sie uns helfen, unsere Website zu verbessern. Ihr Feedback wurde übermittelt