missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ Flasks with Quick-Release Hose Connector

Codice prodotto. 11757989
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
250 mL
2000 mL
4 L
Dimensione della confezione:
Pezzo
pezzi 2
Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Codice prodotto. 11757989

Marca: DWK Life Sciences 270704000

Questo articolo non è attualmente disponibile o è stato dismesso.
La preghiamo di consultare la pagina del prodotto per individuare le possibili alternative.
Visualizzare prodotti alternativi

Les retours ne sont pas autorisés pour ce produit. Consulta la politica di reso

Allow safe attachment of 0.25 in. I.D. (6mm) tubing

  • Tubing remains permanently attached to hose barb and opposite end attaches to flask tubulation with positive threaded seal
  • Proper positioning of connector provides greater flask stability as tubing angled downward has less tendency to tilt flask
  • Graduated with approximate volume scale in durable white ceramic enamel
  • Tubing and stoppers sold separately

TRUSTED_SUSTAINABILITY

Specifica

Diametro (sistema imperiale) esterno 8.18 in.
Capacità (sistema metrico) 4 L
Materiale Borosilicate Glass
Intervallo di graduazione 1000 to 4000 mL
Graduazioni 250 mL
Altezza (sistema imperiale) 12.12 in.
Altezza (sistema metrico) 30.8 cm
Diametro (sistema metrico) esterno 20.8 cm
Dimensione chiusura 12
Correzione del contenuto del prodotto

Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.

Titolo del prodotto

Facendo clic su Invia, l'utente riconosce che potrebbe essere contattato da Fisher Scientific in merito al feedback fornito in questo modulo. Non condivideremo le vostre informazioni per altri scopi. Tutte le informazioni di contatto fornite saranno conservate in conformità con la nostra Politica sulla privacy. Informativa sulla privacy.

Grazie per averci aiutato a migliorare il nostro sito web. Il vostro feedback è stato inviato