missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
DWK Life Sciences Kimble™ KIMAX™ KimCote™ Plastic-Coated Funnel
Click to view available options
Capacità (sistema metrico):
2000 mL
Dimensione della confezione:
Pezzo
Descrizione
- Large I.D. eliminates necessity of emptying
- Stem length: 60mm
- Capacity: 2000mL
- Stopcock: 6
- Stopper: 38
Specifica
Specifica
| Capacità (sistema metrico) | 2000 mL |
| Materiale | Plastic-coated Glass |
| Product Type | Funnel |
Correzione del contenuto del prodotto
Fornite il vostro feedback sul contenuto del prodotto compilando il modulo sottostante.
Titolo del prodotto
Individuate un'opportunità di miglioramento?Condividi una correzione di contenuto